01083526-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV2050-33F2N3

Regolatore elettropneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV2050-33F2N3
Rubix:999191100027823
Produttore:ITV2050-33F2N3
01083526-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV2050-33F2N3

Riepilogo info tecniche

Tipologiaregolatore elettropneumatico

Documenti

Dettagli del prodotto : 01083526-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV2050-33F2N3


Compatto e leggero
Involucro: IP65
Display LED integrato
Consumo di energia: 4 W o meno
Modelli di comunicazione: IO-Link, segnali analogici (corrente e tensione), digitali, ingresso preimpostato, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: 3 (Bar)
Options: None

Punti di forza

-Controlla la pressione dell'aria in proporzione a un segnale elettrico.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaregolatore elettropneumatico
529,21 IVA esclusa
/ Unità
645,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione