00693909-ARTICOLO ISE40A-01-Y

Pressostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ISE40A-01-Y
Rubix:999221025044547
Produttore:ISE40A-01-Y
00693909-ARTICOLO ISE40A-01-Y

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00693909-ARTICOLO ISE40A-01-Y


Questo prodotto è in fase di dismissione e sarà sostituito dalla serie ISE20.
Basato sul successo della serie ZSE/ISE 40, il nostro nuovo pressostato digitale ad alta precisione, la serie ZSE40 A(F) / ISE40A, con display a due colori, offre caratteristiche ancora più performanti. Ora disponibile con uscite a doppio collettore aperto NPN o PNP, o con l'aggiunta di un'uscita analogica supplementare (tensione o corrente), la funzione di copia migliorata dei sensori consente anche di impostare simultaneamente fino a 10 monitor slave mentre si imposta il master. Grazie a un processo di impostazione semplice da seguire in tre fasi e all'aggiunta di una funzione di impostazione con password, i potenziali errori, i lunghi tempi di impostazione e le manipolazioni indesiderate sono ridotti al minimo assoluto. Altre caratteristiche dello ZSE40 A(F) / ISE40A, conforme alle normative CE, UL/CSA e RoHS, includono una funzione di risparmio energetico che riduce il consumo di energia fino al 20%, varie opzioni di tubazione e possibilità di montaggio diretto o a pannello.
ISE40A, Pressostato digitale con display bicolore ad alta precisione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x50x30 mm
Peso130 g
Tipologiaise40a
Paese d'origineJP
€ 135,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione