01804531-ARTICOLO ISE70G-F02-L2

Pressostato digitale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ISE70G-F02-L2
Rubix:999221025053155
Produttore:01804531
01804531-ARTICOLO ISE70G-F02-L2

Riepilogo info tecniche

Tipologiapressostato digitale

Documenti

Dettagli del prodotto : 01804531-ARTICOLO ISE70G-F02-L2


La serie di pressostati ISE70/75(H) incorpora un ampio display digitale per il monitoraggio di refrigerante e fluidi idraulici. Questi controlli di pressione ad alte prestazioni, ma leggeri, sono disponibili in tre versioni: ISE70 per l'uso con aria o gas inerti e incombustibili (monitoraggio di un intervallo di pressione nominale impostato compreso tra –0, 1 e 1 MPa) e i modelli ISE75 e ISE75H (per l'uso con fluidi che richiedono una pressione nominale impostata fino a 10 MPa e 15 MPa rispettivamente). Disponibili con opzioni di filettatura della porta Rc, NPT o G1/4 e con indicazioni di pressione MPa o PSI fisse o selezionabili, questi pressostati sono conformi alle certificazioni globali CE e UL/CSA e ai gradi di protezione IP67 dell'involucro.

Punti di forza

•Pressostato digitale per aria con display a 2 colori
Uscite a collettore aperto NPN/PNP (1 o 2 uscite)
Involucro IP67
Norme: marcatura CE, conformità UL/CSA (UL508)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapressostato digitale
306,04 IVA esclusa
/ Unità
373,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione