00481686-PRESSOSTATO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE ISE30A-01-P

Pressostato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ISE30A-01-P
Rubix:999180400110501
Produttore:ISE30A-01-P
00481686-PRESSOSTATO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE ISE30A-01-P

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00481686-PRESSOSTATO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE ISE30A-01-P


Basato sul successo della serie ZSE/ISE 30, il nostro nuovo pressostato digitale ad alta precisione, la serie ZSE30 A(F) / ISE30A, con display a due colori, offre caratteristiche ancora più performanti. Ora disponibile con uscite a doppio collettore aperto NPN o PNP, o con l'aggiunta di un'uscita analogica supplementare (tensione o corrente), la funzione di copia migliorata dei sensori consente anche di impostare simultaneamente fino a 10 monitor slave mentre si imposta il master. Grazie a un processo di impostazione semplice da seguire in tre fasi e all'aggiunta di una funzione di impostazione con password, i potenziali errori, i lunghi tempi di impostazione e le manipolazioni indesiderate sono ridotti al minimo assoluto. Altre caratteristiche dello ZSE30 A(F) / ISE30A, conforme alle normative CE, UL/CSA e RoHS, includono una funzione di risparmio energetico che riduce il consumo di energia fino al 20%, varie opzioni di tubazione e possibilità di montaggio diretto o a pannello.
ISE30A, Pressostato digitale ad alta precisione con display bicolore per pressione positiva

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x30x30 mm
Peso60 g
Tipologiaise30a
Paese d'origineJP
81,52 IVA esclusa
/ Unità
99,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione