01093373-ARTICOLO ITV0010-3BL

Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV0010-3BL
Rubix:999221025050333
Produttore:ITV0010-3BL
01093373-ARTICOLO ITV0010-3BL

Riepilogo info tecniche

Tipologiaregolatore

Documenti

Dettagli del prodotto : 01093373-ARTICOLO ITV0010-3BL


Compatto e leggero
Involucro: IP65
Display LED integrato
Consumo di energia: 4 W o meno
Modelli di comunicazione: IO-Link, segnali analogici (corrente e tensione), digitali, ingresso preimpostato, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa or -1 to -101 kPa
•Maximum flow rate: 6 l/min (ANR)
•Port sizes: built-in one-touch fittings (ø4 mm, ø5/32 inches)
•Error indication LED.

Pressure Range: 1 (0.001 to 0.1 MPa)
Power Voltage: 0 (DC24V)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10 V DC)
Built-in One-touch Fitting: Metric Size One-touch Fitting
Base Type: Single Unit [Standard Base Type]
Bracket: B (Flat Bracket for Standard Base Type
Cable Connector: L (Right Angle Style 3 M)

Punti di forza

-Fissaggio one-touch incorporato
LED di indicazione degli errori
Elevata stabilità
Tempo di risposta elevato
Compatto e leggero

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaregolatore
333,76 IVA esclusa
/ Unità
407,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione