AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS R43-406-NNLG
Water Regulator
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
IMI Norgren:R43-406-NNLG
Rubix:160000001766467
Produttore:R43-406-NNLG
Documenti
Dettagli del prodotto : AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS R43-406-NNLG
Punti di forza
•Water and compressed air service pressure regulator
Non relieving models
Brass body, corrosion resistant construction
Can be disassembled without the use of tools or removal from the air or water line
Non relieving models
Brass body, corrosion resistant construction
Can be disassembled without the use of tools or removal from the air or water line
Informazioni tecniche
Attributi
| Codice doganale | 90322000 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1670,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 2037,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione