00492556-PRESSOSTATO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE ISE30A-01-B-L
Pressostato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:ISE30A-01-B-L
Rubix:999180500001777
Produttore:ISE30A-01-B-L
Documenti
Dettagli del prodotto : 00492556-PRESSOSTATO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE ISE30A-01-B-L
Basato sul successo della serie ZSE/ISE 30, il nostro nuovo pressostato digitale ad alta precisione, la serie ZSE30 A(F) / ISE30A, con display a due colori, offre caratteristiche ancora più performanti. Ora disponibile con uscite a doppio collettore aperto NPN o PNP, o con l'aggiunta di un'uscita analogica supplementare (tensione o corrente), la funzione di copia migliorata dei sensori consente anche di impostare simultaneamente fino a 10 monitor slave mentre si imposta il master. Grazie a un processo di impostazione semplice da seguire in tre fasi e all'aggiunta di una funzione di impostazione con password, i potenziali errori, i lunghi tempi di impostazione e le manipolazioni indesiderate sono ridotti al minimo assoluto. Altre caratteristiche dello ZSE30 A(F) / ISE30A, conforme alle normative CE, UL/CSA e RoHS, includono una funzione di risparmio energetico che riduce il consumo di energia fino al 20%, varie opzioni di tubazione e possibilità di montaggio diretto o a pannello.
•Copy function available.
•More output options than in previous ZSE/ISE30 Series.
•Possible to check set-value during key locking.
•Pin code function available.
•Space savings.
•3-step setting.
•4-digit display.
•Replaceable one-touch fittings.
•Additional functions.
Output Specification: B (PNP open collector 2 outputs)
Option 1: L (Lead Wire w/Connector (Lead Wire Length 2m))
Option 2: None
Port Size: 01 (R 1/8 (w/M5 Female))
Unit: With unit display switching function
Option 3: Booklet
Made to Order: None
•More output options than in previous ZSE/ISE30 Series.
•Possible to check set-value during key locking.
•Pin code function available.
•Space savings.
•3-step setting.
•4-digit display.
•Replaceable one-touch fittings.
•Additional functions.
Output Specification: B (PNP open collector 2 outputs)
Option 1: L (Lead Wire w/Connector (Lead Wire Length 2m))
Option 2: None
Port Size: 01 (R 1/8 (w/M5 Female))
Unit: With unit display switching function
Option 3: Booklet
Made to Order: None
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 123 g |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione