Riferimenti
SMC:PS1000-R07L-Q
Rubix:999221025032279
Produttore:PS1000-R07L-Q
EAN:3618036255522

Documenti
Dettagli del prodotto : 00024407-ARTICOLO PS1000-R07L-Q
È disponibile un pressostato elettronico per il controllo dell'aria, serie PS1, per la pressione positiva e per il vuoto. Il PS1 è estremamente compatto e leggero. Le dimensioni sono 13W X 10H X 30L (mm) per il tipo standard senza parte di collegamento. Un interruttore a 2 fili è applicabile all'uscita NPN o PNP.
PS1*00, pressostato elettronico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x40x30 mm |
|---|---|
| Peso | 34 g |
| Tipologia | pressostato elettronico |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore