00804620-ARTICOLO IS10-01-6

Sensore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IS10-01-6
Rubix:999221025046594
Produttore:IS10-01-6
00804620-ARTICOLO IS10-01-6

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00804620-ARTICOLO IS10-01-6


Il pressostato IS10 di SMC è più leggero del 16% e più piccolo dell'11% rispetto all'IS1000.  L'IS10 è conforme alla direttiva RoHS e ha il marchio CE.  L'intervallo di pressione impostato è compreso tra 0,1 e 0,4 MPa (opzionale tra 0,1 e 0,6 MPa).  Sono disponibili anche IS10M (pressostato con distanziatore) e IS10E (pressostato con adattatore per tubazioni).
•Weight: 62g (16% lighter than IS1000)
•Overall height: 52mm (11% smaller than IS1000)
•100V AC/DC specifications
•Service life: 5 million cycles
•Can be connected to modular type FRL units
•RoHS compliant & CE marked

Thread: R
Seal: None
Options: 6 (0.1 to 0.6MPa Set Pressure Range)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x55x15 mm
Peso76 g
Tipologiapressostato
Paese d'origineJP
€ 75,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione