01104210-PRESSOSTATO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE ISE30A-C6L-B-G-X510

Pressostato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:ISE30A-C6L-B-G-X510
Rubix:999230525047992
Produttore:01104210

Dettagli del prodotto : 01104210-PRESSOSTATO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE ISE30A-C6L-B-G-X510


Basato sul successo della serie ZSE/ISE 30, il nostro nuovo pressostato digitale ad alta precisione, la serie ZSE30 A(F) / ISE30A, con display a due colori, offre caratteristiche ancora più performanti. Ora disponibile con uscite a doppio collettore aperto NPN o PNP, o con l'aggiunta di un'uscita analogica supplementare (tensione o corrente), la funzione di copia migliorata dei sensori consente anche di impostare simultaneamente fino a 10 monitor slave mentre si imposta il master. Grazie a un processo di impostazione semplice da seguire in tre fasi e all'aggiunta di una funzione di impostazione con password, i potenziali errori, i lunghi tempi di impostazione e le manipolazioni indesiderate sono ridotti al minimo assoluto. Altre caratteristiche dello ZSE30 A(F) / ISE30A, conforme alle normative CE, UL/CSA e RoHS, includono una funzione di risparmio energetico che riduce il consumo di energia fino al 20%, varie opzioni di tubazione e possibilità di montaggio diretto o a pannello.

Informazioni tecniche


Attributi
Paese d'origineJP
125,57 IVA esclusa
/ Unità
153,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione