01083156-ARTICOLO ITV2050-03F3N3
Regolatore elettropneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:ITV2050-03F3N3
Rubix:999221025050157
Produttore:ITV2050-03F3N3
Documenti
Dettagli del prodotto : 01083156-ARTICOLO ITV2050-03F3N3
Compatto e leggero
Involucro: IP65
Display LED integrato
Consumo di energia: 4 W o meno
Modelli di comunicazione: IO-Link, segnali analogici (corrente e tensione), digitali, ingresso preimpostato, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Involucro: IP65
Display LED integrato
Consumo di energia: 4 W o meno
Modelli di comunicazione: IO-Link, segnali analogici (corrente e tensione), digitali, ingresso preimpostato, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 3 (3/8 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: 3 (Bar)
Options: None
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 3 (3/8 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: 3 (Bar)
Options: None
Punti di forza
-Controlla la pressione dell'aria in proporzione a un segnale elettrico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | regolatore elettropneumatico |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 529,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 645,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione