3719-TRASDUTTORE PE PE-1000

PE Pressure switch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PE-1000
Rubix:160000000578148
Produttore:3719
EAN:4052568008444
3719-TRASDUTTORE PE PE-1000

Documenti

Dettagli del prodotto : 3719-TRASDUTTORE PE PE-1000


Trasduttore PE PE-1000 Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione, Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Trasduttore di pressione pneumo-elettrico, Pressione d'esercizio=0 - 1 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84123100
253,86 IVA esclusa
/ Unità
309,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione