00084084-SENS.PRESS.-PRESS.D.6/4 CAVO3MT PS1000-R06L-Q

Sensori di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PS1000-R06L-Q
Rubix:999180300035795
Produttore:PS1000-R06L-Q
EAN:3618036255577
00084084-SENS.PRESS.-PRESS.D.6/4 CAVO3MT PS1000-R06L-Q

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00084084-SENS.PRESS.-PRESS.D.6/4 CAVO3MT PS1000-R06L-Q


È disponibile un pressostato elettronico per il controllo dell'aria, serie PS1, per la pressione positiva e per il vuoto. Il PS1 è estremamente compatto e leggero. Le dimensioni sono 13W X 10H X 30L (mm) per il tipo standard senza parte di collegamento. Un interruttore a 2 fili è applicabile all'uscita NPN o PNP.
PS1*00, pressostato elettronico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x40x30 mm
Peso45 g
Tipologiaps
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 92,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione