Riferimenti
SMC:ISE40A-01-V-X501
Rubix:999221025044570
Produttore:00694892
Documenti
Dettagli del prodotto : 00694892-ARTICOLO ISE40A-01-V-X501
Questo prodotto è in fase di dismissione e sarà sostituito dalla serie ISE20.
Basato sul successo della serie ZSE/ISE 40, il nostro nuovo pressostato digitale ad alta precisione, la serie ZSE40 A(F) / ISE40A, con display a due colori, offre caratteristiche ancora più performanti. Ora disponibile con uscite a doppio collettore aperto NPN o PNP, o con l'aggiunta di un'uscita analogica supplementare (tensione o corrente), la funzione di copia migliorata dei sensori consente anche di impostare simultaneamente fino a 10 monitor slave mentre si imposta il master. Grazie a un processo di impostazione in tre fasi semplice da seguire e all'aggiunta di una funzione di impostazione con password, i potenziali errori, i lunghi tempi di impostazione e le manipolazioni indesiderate sono ridotti al minimo assoluto. Altre caratteristiche dello ZSE40 A(F) / ISE40A, conforme alle normative CE, UL/CSA e RoHS, includono una funzione di risparmio energetico che riduce il consumo di energia fino al 20%, varie opzioni di tubazione e possibilità di montaggio diretto o a pannello.
Basato sul successo della serie ZSE/ISE 40, il nostro nuovo pressostato digitale ad alta precisione, la serie ZSE40 A(F) / ISE40A, con display a due colori, offre caratteristiche ancora più performanti. Ora disponibile con uscite a doppio collettore aperto NPN o PNP, o con l'aggiunta di un'uscita analogica supplementare (tensione o corrente), la funzione di copia migliorata dei sensori consente anche di impostare simultaneamente fino a 10 monitor slave mentre si imposta il master. Grazie a un processo di impostazione in tre fasi semplice da seguire e all'aggiunta di una funzione di impostazione con password, i potenziali errori, i lunghi tempi di impostazione e le manipolazioni indesiderate sono ridotti al minimo assoluto. Altre caratteristiche dello ZSE40 A(F) / ISE40A, conforme alle normative CE, UL/CSA e RoHS, includono una funzione di risparmio energetico che riduce il consumo di energia fino al 20%, varie opzioni di tubazione e possibilità di montaggio diretto o a pannello.
•This product is being discontinued and will be replaced by ISE20 (http://www.smc.eu/portal/WebContent/digital_catalog_2/jsp/get_next_page_action.jsp?dc_product_id=138883) series. Update details here (https://www.smc.eu/en-eu/new-products/enhanced-products/ise40a~44149~enhanced-products).
•Copy function available.
•More output options than in previous ZSE/ISE40 Series.
•Possible to check set-value during key locking.
•Pin code function available.
•Space savings.
•3-step setting.
•4-digit display.
•Replaceable one-touch fittings.
•Additional functions.
Piping Specifications: 01 [R1/8 (With M5 Female Thread)]
Output Specifications: V (PNP open collector 2 outputs + Analogue current/Auto-shift switching)
Unit Specifications: With unit switching function
Connector: Standard
Option 1: None
Option 2: Operation Manual
Made to Order: X501 (Lead wire length 3 m)
•Copy function available.
•More output options than in previous ZSE/ISE40 Series.
•Possible to check set-value during key locking.
•Pin code function available.
•Space savings.
•3-step setting.
•4-digit display.
•Replaceable one-touch fittings.
•Additional functions.
Piping Specifications: 01 [R1/8 (With M5 Female Thread)]
Output Specifications: V (PNP open collector 2 outputs + Analogue current/Auto-shift switching)
Unit Specifications: With unit switching function
Connector: Standard
Option 1: None
Option 2: Operation Manual
Made to Order: X501 (Lead wire length 3 m)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pressostato digitale |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione