01736261-ARTICOLO ISE20A-Y-01-J

Pressostato digitale ad alta precisione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ISE20A-Y-01-J
Rubix:999221025052942
Produttore:01736261
01736261-ARTICOLO ISE20A-Y-01-J

Riepilogo info tecniche

Tipologiapressostato digitale ad alta precisione

Documenti

Dettagli del prodotto : 01736261-ARTICOLO ISE20A-Y-01-J


Pressostati digitali di alta precisione
Display a 3 schermi e 3 colori
Fluido applicabile: aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici
Campi di pressione: da -0,1 a 2 MPa
Ripetibilità: ±0,2 % F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente) Tempo di risposta selezionabile: da meno di 5 ms a 5 s. IP40 o IP65 Consumo: da meno di 5 ms a 5 s. Consumo: da meno di 5 ms a 5 s: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Selezione del tempo di risposta: da meno di 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o meno.
-3-Screen Display Pressostato digitale di alta precisione.
-2 uscite + uscita analogica (tensione/corrente).
-IP40.
-Fluido applicabile: Aria, Gas non corrosivi, Gas non infiammabili.
-Campo di pressione: da -0,1 a 1 MPa.
-Ripetibilità: ±0,2 % F.S.
-Tempo di risposta: 1,5 ms o inferiore.
-Consumo: 35mA o meno.

Serie: ISE20
Campo di pressione nominale: A (da -0,1 a 1 MPa)
Specifiche di uscita: Y (PNP open collector 2 uscite + funzione di copia)
Specifiche dell'unità: con funzione di selezione dell'unità
Specifiche delle tubazioni: 01 (R 1/8)
Filo conduttore: J (filo conduttore con connettore, 5 fili, 2 m di filo conduttore)
Staffa: Nessuno
Manuale operativo: Manuale operativo, senza certificato di calibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapressostato digitale ad alta precisione
90,49 IVA esclusa
/ Unità
110,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione