Riferimenti
SMC:ISE71-F02-L2
Rubix:999221025052869
Produttore:01684379
Documenti
Dettagli del prodotto : 01684379-ARTICOLO ISE71-F02-L2
High-Precision Digital Pressure Switch with IO-Link
Applicable fluid: Non-corrosive gas, Non-flammable gas
Pressure ranges: from 0 to 1.6 MPa
Repeatability: ±0.5 % F.S. or less
Output: IO-Link and NPN/PNP
Selectable response times
IP67
Consumption: 35 mA or less.
Punti di forza
Angled display.
Rotating display.
3 setting modes.
IO-Link Compatible.
Pressure range: 0 to 1.6 MPa.
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 197,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 240,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione