01804533-PRESSOSTATO DIGITALE ISE76G-F02-L2
Pressostato digitale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:ISE76G-F02-L2
Rubix:999221025053157
Produttore:01804533
Documenti
Dettagli del prodotto : 01804533-PRESSOSTATO DIGITALE ISE76G-F02-L2
Pressostato digitale ad alta precisione con IO-Link Fluido applicabile: fluidi generali Intervalli di pressione: da 0 a 10 MPa Ripetibilità: ±0,5 % F.S. o inferiore Uscita: IO-Link e NPN/PNP Tempi di risposta selezionabili IP67 Consumo: 35 mA o inferiore.
Punti di forza
Display inclinato. Display ruotabile. 3 modalità di impostazione. Compatibile con IO-Link. Intervallo di pressione: da 0 a 10 MPa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pressostato digitale |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 306,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 373,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione