PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845869
PUNTA CILINDRICA - HSS CO5% - RETTIFICATA - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:4971831
GISS Cutline:845869
Rubix:170000000534800
EAN:3660338079061


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845869
affilatura a croce dal diametro 2..
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.3,3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 33 ° |
| Materia da lavorare | acciai / acciai inossidabili / titanio |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,75 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 172,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore