INSERTO DA 5/16 890 983GD 2

Punta per cacciavite a croce -890

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:890 2
Rubix:160000000861226
Produttore:6571660
EAN:4010886657164
INSERTO DA 5/16  890 983GD 2

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INSERTO DA 5/16 890 983GD 2


Inserto 5/16", impronta a croce PH 2 Per azionamento manuale e per avvitatori elettrici e pneumatici Per sollecitazioni elevate Sec. DIN ISO 2351-2, punta sec. DIN ISO 8764-1 PH Con attacco esagonale maschio sec. DIN 3126 - C 8 (5/16“) Acciaio speciale al vanadio GEDORE, brunito Con la dimensione 4 la lunghezza non è di norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta2
Codice doganale82079030
2,91 IVA esclusa
/ Unità
3,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione