016880120-PUNTA A TRACCIARE CARBURO A 1688A
Punta per tracciare in acciaio temprato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1688A
Rubix:160000000011476
Produttore:016880120
EAN:8014230086170


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 200 mm |
|---|---|
| Diametro | 4 mm |
| Materiale | acciaio temprato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 016880120-PUNTA A TRACCIARE CARBURO A 1688A
Punta per tracciare in acciaio temprato
Punti di forza
Punta per tracciare in acciaio temprato
Applicazioni
Utensili per misurare e tracciare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso | 28,8 g |
| Lunghezza | 200 mm |
| Diametro | 4 mm |
| Materiale | acciaio temprato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione