SPECCHIETTO TELESCOPICO TASCABILE 5515T

Specchi tascabili telescopici con testa girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:5515T
Rubix:160000001332126
EAN:7314151589172
SPECCHIETTO TELESCOPICO TASCABILE 5515T

Riepilogo info tecniche

Formarotondo
Lunghezza690 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SPECCHIETTO TELESCOPICO TASCABILE 5515T


Involucro a specchio in acciaio inox, finitura nichelata. Regolabile in tutte le direzioni. Ingrandimento. Lunghezza adattabile. Estesa: 10 mm. Ritirata e ripiegata: 180 mm. Specchio di 30 mm

Punti di forza

Specchio orientabile regolabile|Albero telescopico a 6 sezioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Formarotondo
Lunghezza690 mm
Diametro30 mm
Tipologiaspecchio tascabile telescopico
Codice doganale70099200
26,48 IVA esclusa
/ Unità
32,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione