U00560001 056 L_875 SPECCHIETTO LED
Specchietto telescopico snodato a LED
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:056 L 875
Rubix:160000000338823
Produttore:U00560001
EAN:8010239309616

Documenti
Dettagli del prodotto : U00560001 056 L_875 SPECCHIETTO LED
Specchio in vetro resistente alle rigature - Bordo paraurti in materiale plastico - 2 LED per evitare di creare ombre sulla zona da osservare - Doppio snodo regolabile - Corpo in acciaio inossidabile estensibile - Impugnatura antiscivolo - Diametro esterno compreso bordo: 75 mm - Diametro interno specchio: 51 mm
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 280x80x10 mm |
|---|---|
| Peso | 120 g |
| Forma | rotondo |
| Lunghezza | 875 mm |
| Diametro | 51 mm |
| Tipologia | specchietto telescopico snodato a led |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
