Specchio di controllo
Benvenuti nella categoria Specchio di controllo di RUBIX! Troverete una vasta scelta di specchi di controllo e di strumenti correlati che vi assisteranno in varie attività di ispezione. La nostra categoria di specchi di controllo offre una gamma di opzioni, tra cui kit di specchi d'ispezione, specchi d'ispezione telescopici, specchi di controllo flessibili e girevoli e pinze flessibili per alberi con specchi.
Kit di specchi di controllo
La nostra gamma comprende un kit di specchi di controllo con una custodia rigida con zip per una comoda conservazione e trasporto. Il kit comprende un manico telescopico con lunghezze ripiegate/dispiegate di 180 mm e 660 mm per facilitare l'estensione e la regolazione. Dispone inoltre di uno specchio rotondo con diametro di 60 mm, di uno specchio rettangolare, di una lampada a LED per una maggiore visibilità, di una calamita con capacità di 4 kg per il recupero di oggetti metallici e di tre batterie L1154.
Specchi di controllo telescopici
Offriamo una varietà di dimensioni di specchi di controllo telescopici per adattarsi a diverse applicazioni. I nostri specchi sono dotati di un manico telescopico che consente di estendere il raggio d'azione e la regolazione, permettendo di ispezionare le aree più difficili da raggiungere.
Specchi di controllo flessibili e orientabili
I nostri specchi di controllo flessibili e orientabili offrono versatilità e manovrabilità. Questi specchi sono dotati di un braccio che può essere regolato e ruotato, offrendo un'ampia gamma di angoli di visione per ispezioni approfondite.
Artigli di presa ad albero flessibile con specchietti
I nostri artigli di presa ad albero flessibile con specchi sono una scelta eccellente per le attività di ispezione e recupero. Questi strumenti combinano un'asta flessibile con un artiglio per raccogliere piccoli oggetti e uno specchio per l'ispezione visiva.
Categoria Specchio di controllo RUBIX
La categoria degli specchi di controllo RUBIX presenta una gamma di opzioni per soddisfare le diverse esigenze di ispezione. Consultate la nostra selezione oggi stesso e scegliete i migliori specchi di controllo per migliorare il vostro lavoro di ispezione.
10 Prodotto(i) con 13 variante(i):
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore