U00560002 056/1_690 SPECCHIETTO SNODATO -B-
Specchietto snodato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:056/1 690
Rubix:160000000338824
Produttore:U00560002
EAN:8010239000759

Documenti
Dettagli del prodotto : U00560002 056/1_690 SPECCHIETTO SNODATO -B-
Asta telescopica in ottone con clip
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 52 g |
| Forma | rotondo |
| Lunghezza | 690 mm |
| Diametro | 38 mm |
| Tipologia | specchietto snodato (specchio articolato) con asta telescopica in ottone e clip |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
