U04420005 442 N_1 FLESSIBILE MAGNETICO -B-
Aste flessibili con terminale magnetico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:442 N 1
Rubix:160000000341595
Produttore:U04420005
EAN:8010239105508


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo ammissibile | 1400 g |
|---|---|
| Lunghezza | 525 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U04420005 442 N_1 FLESSIBILE MAGNETICO -B-
Aste flessibili con terminale magnetico
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x40x530 mm |
|---|---|
| Peso | 100 g |
| Carico massimo ammissibile | 1400 g |
| Lunghezza | 525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore