Riferimenti
Facom:827.1
Rubix:160000000170370
EAN:3148512062509


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo ammissibile | 120 g |
|---|---|
| Lunghezza | 530 mm |
Dettagli del prodotto : DITA MAGNETICHE 827.1
827 - Dita magnetiche flessibili extra sottili
- 827.1: Modello flessibile e testa lunga da 7 mm.
- 827.2: Modello con testa a sfera da 8 mm.
- Peso massimo sollevato: 120 g.
- 827.1: Modello flessibile e testa lunga da 7 mm.
- 827.2: Modello con testa a sfera da 8 mm.
- Peso massimo sollevato: 120 g.
Punti di forza
Modello: 827B: Con conduttore di corrente integrato per evitare di aderire alle pareti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 87 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 265x75x25 mm |
| Peso imballaggio | 86 g |
| Carico massimo ammissibile | 120 g |
| Lunghezza | 530 mm |
| Diametro | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione