DITA MAGNETICHE 827B

Potenza magnetica flessibile e resistente alle dita

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:827B
Rubix:160000000170381
EAN:3148512602828
DITA MAGNETICHE 827B

Riepilogo info tecniche

Carico massimo ammissibile30 g
Lunghezza560 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DITA MAGNETICHE 827B


Flessibile magnetico a dito
- Magnete ad alta potenza (3 kg).
- Conduttore di flusso integrato per evitare di aderire alle pareti.
- Lunghezza 560 mm, flessibilità regolabile.
Diametro del magnete: 20 mm.
Peso: 130 g.

Punti di forza

Modello: 827B: Con conduttore di corrente integrato per evitare di aderire alle pareti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso199 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)310x90x22 mm
Peso imballaggio216 g
Carico massimo ammissibile30 g
Lunghezza560 mm
Diametro20 mm
Tipologiavari
Lunghezza utile560 mm
Codice doganale82055980
52,24 IVA esclusa
/ Unità
63,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione