IMPUGNATURA MAGNETICA TELESCOPICA ILLUMINAZIONE A LED 4971660

Impugnatura magnetica telescopica illuminazione a led

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971660
Rubix:999180600003030
EAN:3660338515989
IMPUGNATURA MAGNETICA TELESCOPICA ILLUMINAZIONE A LED 4971660

Riepilogo info tecniche

Carico massimo ammissibile1500 g
Lunghezza810 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : IMPUGNATURA MAGNETICA TELESCOPICA ILLUMINAZIONE A LED 4971660


Manico magnetico telescopico con portata compresa tra 190 e 810 mm.
Il magnete permette di sollevare carichi fino a 1,5 kg.
L’illuminazione a LED al centro del magnete offre una luminosità di 360°.
Impugnatura sagomata antiscivolo per un ambiente umido o oleoso.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo ammissibile1500 g
Lunghezza810 mm
13,36 IVA esclusa
/ Unità
16,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione