U04420004 442 N_0 FLESSIBILE MAGNETICO -B-
Aste flessibili con terminale magnetico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:442 N 0
Rubix:160000000341594
Produttore:U04420004
EAN:8010239105492


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo ammissibile | 400 g |
|---|---|
| Lunghezza | 465 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U04420004 442 N_0 FLESSIBILE MAGNETICO -B-
Aste flessibili con terminale magnetico
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x30x470 mm |
|---|---|
| Peso | 130 g |
| Carico massimo ammissibile | 400 g |
| Lunghezza | 465 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore