017120012-FLESSIBILE MAGNETICO EASY KG1,8 E/2 1712E/2
Flessibili magnetici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1712E/2
Rubix:160000000011807
Produttore:017120012
EAN:8014230469010


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo ammissibile | 1800 g |
|---|---|
| Lunghezza | 530 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017120012-FLESSIBILE MAGNETICO EASY KG1,8 E/2 1712E/2
Flessibili magnetici
Punti di forza
Flessibili magnetici
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 585x70x70 mm |
|---|---|
| Peso | 197,5 g |
| Carico massimo ammissibile | 1800 g |
| Lunghezza | 530 mm |
| Diametro | 15 mm |
| Tipologia | estrattore magnetico flessibile |
| Lunghezza utile | 530 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore