SPECCHIO TELESCOPICO LED 70X45MM 834B.RTIR

834B.RTI - Specchi telescopici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:834B.RTIR
Rubix:160000000170842
EAN:3662424036224
SPECCHIO TELESCOPICO LED 70X45MM 834B.RTIR

Riepilogo info tecniche

Formarettangolare
Lunghezza970 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPECCHIO TELESCOPICO LED 70X45MM 834B.RTIR


834B.RTI - Specchi telescopici
- Specchio retroilluminato a LED per una migliore visibilità nelle zone buie.
- Vetro antigraffio.
- Parte in plastica stampata intorno al vetro per una migliore protezione delle parti lavorate e della durata del ghiaccio.
- Articolazione facilmente regolabile o bloccabile tramite viti.
- Impugnatura ergonomica in plastica resistente ai solventi: Skydrol, diesel, ecc.
- Lunghezza massima: 850 mm Modello 834B.RTIS. Forma rotonda. Lunghezza: 935 mm Tipo LED telescopico. Peso: 68 g

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)175x60x30 mm
Peso imballaggio92 g
Formarettangolare
Lunghezza970 mm
34,52 IVA esclusa
/ Unità
42,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione