SPECCHIO TELESCOPICO EFFETTO INGRANDENTE 834B.RTIM

834B.RTI - Specchi telescopici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:834B.RTIM
Rubix:160000000170841
EAN:3662424036255
SPECCHIO TELESCOPICO EFFETTO INGRANDENTE 834B.RTIM

Riepilogo info tecniche

Formarotondo
Lunghezza850 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPECCHIO TELESCOPICO EFFETTO INGRANDENTE 834B.RTIM


834B.RTI - Specchi telescopici
- Specchio retroilluminato a LED per una migliore visibilità nelle zone buie.
- Vetro antigraffio.
- Parte in plastica stampata intorno al vetro per una migliore protezione delle parti lavorate e della durata del ghiaccio.
- Articolazione facilmente regolabile o bloccabile tramite viti.
- Impugnatura ergonomica in plastica resistente ai solventi: Skydrol, diesel, ecc.
- Lunghezza massima: 850 mm Modello 834B.RTIS. Forma rotonda. Lunghezza: 935 mm Tipo LED telescopico. Peso: 68 g

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)180x80x30 mm
Peso imballaggio93 g
Formarotondo
Lunghezza850 mm
Diametro75 mm
Tipologiaspecchio telescopico con effetto di ingrandimento
49,31 IVA esclusa
/ Unità
60,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione