Riferimenti
Bahco:2535F1
Rubix:160000001331652
EAN:7314151064495


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo ammissibile | 1000 g |
|---|---|
| Lunghezza | 522 mm |
Dettagli del prodotto : UTENSILE DI PRESA FLESSIBILE MAGNETIZZATO 2535F1
Maniglia sviluppata secondo il processo scientifico ERGO™. Impugnatura: Impugnatura a 3 componenti per il massimo comfort e la trasmissione della potenza. Lama: cromata e lucidata. 2535F1: Magnete al neodimio 10 mm, portata 1 kg2535F3: Magnete al neodimio 17 mm, portata 3 kg 2535F3: Magnete al neodimio 17 mm, portata 3 kg
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Carico massimo ammissibile | 1000 g |
| Lunghezza | 522 mm |
| Diametro | 10 mm |
| Lunghezza utile | 400 mm |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione