ARTICOLO 149

Magnetizzatore e smagnetizzatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:149
Rubix:999250616004754
Produttore:6416500
EAN:4010886641651
ARTICOLO 149

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 149


Magnetizza o smagnetizza cacciaviti, pinzette e strumenti simili in acciaio. Alloggiamento blu, realizzato in plastica di alta qualità, infrangibile, privo di cadmio.

Magnetizzatore Per lame di giraviti, pinzette e utensili simili in acciaio Corpo blu in materiale plastico pregiato, resistente alla rottura, senza cadmio

Punti di forza

- Makes it easier to pick up screws and small metal parts during assembly operations.
- Removes residual magnetism to prevent metal particles from being attracted unintentionally.
- Unbreakable plastic casing, ensuring durability in a workshop environment.

Applicazioni

The device is used in industrial maintenance workshops, mechanical assembly departments and electromechanical assembly environments. It is used when fastening components or when positioning and handling small metal parts. During repair work, it helps to adjust the magnetisation of the tools to suit the constraints of the workstation, whether to pick up a screw in a hard-to-reach area or to prevent any unwanted magnetic interaction.

Translated with DeepL.com (free version)

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85051910
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione