Riferimenti
Walter Titex:DC180-05-09.700A1-WJ30EZ
Rubix:999240116017505
Produttore:8325000
EAN:4063464881963

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
Dettagli del prodotto : 8325000-ARTICOLO DC180-05-09.700A1-WJ30EZ
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC180 • Supreme • X·treme Evo Plus • Krato·tec™ • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30EZ • Dc=9,7mm
Punti di forza
Utilizzabile con emulsione, olio e lubrificazione minimale (MQL);Massima produttività grazie alla tecnologia di rivestimento Krato tec®;Il tagliente diritto garantisce un'elevata sicurezza di processo;Applicabile universalmente alle massime velocità di taglio;Varianti con 4 pattini di guida con lunghezza 8 × Dc e 12 × Dc
Applicazioni
Gruppi di materiali ISO P, M, K, N, S e H;Ambiti d’impiego: industria automobilistica, del settore aeronautico e settore energia, costruzione di utensili e stampi, industria meccanica generale;Utilizzabile con emulsione, olio e lubrificazione minimale (MQL)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | altin multi-layer (krato·tec™) su substrato k30f (wj30ez) |
| Tolleranza | d1 h6 (classe di tolleranza h6 sul diametro dello stelo) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 x dc (din 6537 long) |
| Affilatura | punta 140° (din 6535 ha) |
| Stelo | din 6535 ha (stelo cilindrico); d1 h6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 224,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 273,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione