Punta elicoidale HSS a gambo cilindrico Stock 71117 4.000


71117 4,000

Riferimenti
stock:71117 4.000
rubix:160000000190710
ean:4031095131375
71117 4,000
Riepilogo info tecniche
Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 71117 4,000


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Norma dinDIN 338
Rivestimentolucido
Senso del taglioDestra
Rapporto diametro/lunghezza della foratura4x43
Materiale del corpoHSS
AffilaturaH
Angolo di punta118 °
Refrigerazione internaNo
Diametro stelo4 mm
4.000 mm
75.000 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,97 IVA esclusa
/ Unità
7,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore