PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0310 25(N)
Punta elicoidale metallo duro HPMT
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0310 25
Rubix:999201215005425
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0310 25(N)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
