71220 8,900
Diametro del foro | 8,9 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 84 mm |
Profondità di lavorazione | 40 mm |
Peso | 0,03 g |
---|---|
Diametro del foro | 8,9 mm |
Lunghezza totale | 84 mm |
Profondità di lavorazione | 40 mm |
Norma din | DIN 1897 |
Rivestimento | lucido |
Senso del taglio | Destra |
Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8,9x40 |
Materiale del corpo | HSS-Co |
Affilatura | NX |
Angolo di punta | 118 ° |
Refrigerazione interna | No |
Diametro stelo | 8,9 mm |
8.900 mm | |
84.000 mm | |
Paese d'origine | DE |
Disponibile: spedito entro 24 ore