15635-RACCORDO SPINATO N-1/2-P-9-MS

Raccordi filettati a nipplo spinato N-P

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:N-1/2-P-9-MS
Rubix:160000000579377
Produttore:15635
EAN:4052568022044
15635-RACCORDO SPINATO N-1/2-P-9-MS

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 15635-RACCORDO SPINATO N-1/2-P-9-MS


Raccordi per flessibili filettati a nipplo spinato N-1/2-P-9-MS, versione in ottone Dimensione nominale=8 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 16 bar, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione di lubrificazione possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x32x24 mm
Peso44,5 g
Tipologian-p
Paese d'origineHU
Codice doganale76169990
14,53 IVA esclusa
/ Unità
17,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione