Riferimenti
Camozzi:2530 1-1/2
Rubix:170000000469827
Produttore:2530 1-1/2


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (uni 5705 ot58) |
|---|---|
| Diametro | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 50-2530-6159 2530 1-1/2
Riduttore conico filettato Camozzi Serie 2530 1-1/2: collega maschio BSPT R1 e femmina BSP G1/2. Materiale ottone nichelato, 40 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (uni 5705 ot58) |
|---|---|
| Diametro | 19 mm |
| Norma | ISO 7 (BSPT); ISO 228 (BSP) |
| Pressione | 40 bar |
| Tipologia | riduttore conico (raccordo riduttore filettato) |
| Spessore | 14 mm |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione