Riferimenti
Camozzi:S2520 1/4-3/8
Rubix:170000000470658
Produttore:51-2520-5758


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato e ptfe |
|---|---|
| Diametro | 9,53 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51-2520-5758 S2520 1/4-3/8
Pipe fitting sprint Mod. S2520 adaptor-taper. 1/8 and 1/4 male thread versions supplied in multiples of 10. 3/8 and 1/2 male threads supplied in multiples of 5.
Raccordo conico Sprint Camozzi S2520 1/4-3/8 per impianti pneumatici. Corpo in ottone nichelato con tenuta in PTFE, pressione di lavoro fino a 80 bar, filettature ISO 7/ISO 228.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato e ptfe |
|---|---|
| Diametro | 9,53 mm |
| Norma | ISO 7 (BSPT); ISO 228 (BSP) |
| Pressione | 80 bar |
| Tipologia | raccordo conico sprint s2520 (maschio 1/4 - femmina 3/8) |
| Spessore | 11 mm |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione