RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA L 842963

Raccordo a gomito inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:842963
Rubix:170000000534243
EAN:3660338063275
RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA L 842963

Riepilogo info tecniche

Materialeinox
Connessione 1g1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA L 842963


Pressione: da -0,99 bar a 140 bar. Temperatura di esercizio: da -110 ° C a + 300 ° C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeinox
Connessione 1g1/8
Pressione di esercizio140 bar
Temperatura massima300 °C
Temperatura minima-110 °C
€ 21,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione