RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA L 842966

Raccordo a gomito inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:842966
Rubix:170000000534246
EAN:3660338063305
RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA L 842966

Riepilogo info tecniche

Materialeinox
Connessione 1g1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA L 842966


Pressione: da -0,99 bar a 140 bar. Temperatura di esercizio: da -110 ° C a + 300 ° C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeinox
Connessione 1g1/2
Pressione di esercizio140 bar
Temperatura massima300 °C
Temperatura minima-110 °C
44,36 IVA esclusa
/ Unità
54,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore