RACC.CP0606FTC T.3/8 -F.3/8 TOYOTA W.P.:350 BAR CX0606FTC
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPTC06D
Rubix:999190900044869


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0606FTC T.3/8 -F.3/8 TOYOTA W.P.:350 BAR CX0606FTC
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Diametro Attacco:3/8" Orientamento:DIRITTO Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore