RACCORDO A COMPRESSIONE - FORMA T 859247

Raccordo a T maschio cilindrico orientabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859247
Rubix:170000000537512
EAN:3660338142727
RACCORDO A COMPRESSIONE - FORMA T 859247

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentog1/4 ''
Diametro del collegamento 210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO A COMPRESSIONE - FORMA T 859247


O-ring in NBR 70
Filo cilindrico (G). Pressione: da 0 a 15 bar
Temperatura da -20 ° C a + 80 ° C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog1/4 ''
Diametro del collegamento 210 mm
Materialeottone nichelato
6,55 IVA esclusa
/ Unità
7,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione