RIDUZIONE OTT NICH M-F R3/4-G3/8 869489
RACCORDO CONICO MASCHIO RIDUTTORE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:734489
Mecaline:869489
Rubix:999180200043099
EAN:3660338232176
Documenti
Dettagli del prodotto : RIDUZIONE OTT NICH M-F R3/4-G3/8 869489
Materiale: ottone placcato al nichel. Filettatura Gas BSP cilindrica (G).
Pressione: da 0 a 15 bar. Resistente agli urti. Passaggio libero di acqua, aria e fluidi
inerti. Per pareti di spessore compreso tra 10 e 12 mm.
Ø est. Ø int. Mecaline
Pressione: da 0 a 15 bar. Resistente agli urti. Passaggio libero di acqua, aria e fluidi
inerti. Per pareti di spessore compreso tra 10 e 12 mm.
Ø est. Ø int. Mecaline
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone placcato al nichel |
|---|---|
| Connessione 1 | r3/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore