Raccordo Express

Benvenuti nella categoria dei raccordi express di RUBIX! Qui troverete una gamma di giunti di alta qualità progettati per connessioni rapide ed efficienti. La nostra categoria di raccordi express offre molte opzioni, tra cui innesti rapidi femmina, innesti rapidi maschio e filtri in acciaio inox.

Raccordi express femmina

I nostri raccordi rapidi femmina garantiscono un collegamento sicuro e a prova di perdite. Sono dotati di una grande guarnizione nera in NBR che garantisce una tenuta affidabile durante l'uso. Questi raccordi sono realizzati da una barra di ottone stampata a caldo, che garantisce durata e resistenza all'usura. Consentono connessioni rapide ed efficienti per varie applicazioni.

Raccordi express maschio

Offriamo accoppiatori rapidi maschio conformi allo standard NF E-29-573. Questi semiraccordi simmetrici sono realizzati da una barra di ottone stampata a caldo per una maggiore durata e un collegamento affidabile. Soddisfano i requisiti specifici delle applicazioni per acqua e aria, fornendo soluzioni di accoppiamento efficienti e sicure.

Filtri in acciaio inox

Vendiamo anche filtri piani in acciaio inox adatti a tutti i raccordi express. Questi filtri assicurano la longevità e le prestazioni dei raccordi impedendo l'ingresso di detriti e contaminanti nel sistema. La struttura in acciaio inossidabile garantisce durata e resistenza alla corrosione, rendendoli una scelta affidabile per le applicazioni di filtraggio.

Categoria raccordi Express di RUBIX!

Sappiamo che solo raccordi e filtri di alta qualità garantiscono connessioni affidabili e mantengono l'integrità del sistema. Ecco perché presentiamo una gamma di opzioni per soddisfare le vostre esigenze specifiche: sfogliate la nostra selezione oggi stesso e scegliete i migliori raccordi e filtri.

Filtri
CATEGORIE
  • giunto a frizione espresso (23)
  • raccordo express - accessori - ricambi (2)
  • 1Marca
  • mecaline
    (25)
  • 5 Prodotto(i) con 25 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • mecaline:829155
    • rubix:170000000533614
    • ean:3660338048449
    brand logo
    • Diametro del collegamento13 ''
    • Materialeottone
    4,99 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    11 varianti
    brand logobrand logo
    • mecaline:829136
    • rubix:170000000533599
    • ean:3660338048586
    brand logo
    • Diametro del collegamento1/2 ''
    • Materialeottone
    4,33 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    6 varianti
    brand logobrand logo
    • mecaline:829145
    • rubix:170000000533605
    • ean:3660338048524
    brand logo
    • Diametro del collegamento1/2 ''
    • Materialeottone
    4,15 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    6 varianti
    brand logobrand logo
    • mecaline:829179
    • rubix:170000000533625
    • ean:3660338048623
    brand logo
    • Tipologiatappo di raccordo
    4,47 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • mecaline:853567
    • rubix:170000000535907
    • ean:3660338096464
    brand logo
    • Tipologiafiltro in acciaio inox
    157,81 IVA esclusa
    / Pacchetto
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione