50-1590-3100 1590 6/4

Raccordo passaparete

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:1590 6/4
Rubix:170000000469624
Produttore:1590 6/4
50-1590-3100 1590 6/4

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-1590-3100 1590 6/4


50-1590-3100 1590 6/4

Punti di forza

•Push on fittings mod bulkhead tube connector

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo6 mm
Temperatura massima80 °C
Connessione 1attacco tubo 6/4 (ø est. 6 mm) a calzamento rapido
Connessione 2attacco tubo 6/4 (ø est. 6 mm) a calzamento rapido
Connessionepassaparete con filettatura pannello m10x1 + attacco tubo 6/4
Tipo di raccordo idraulicoraccordo passaparete a calzamento rapido (push-on) per tubi plastici
Codice doganale74122000
2,03 IVA esclusa
/ Unità
2,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione