EO UNION G08L71

Parker Hannifin Raccordo per tubo dritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:G08L71
Rubix:999200100057465
EO UNION G08L71
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaraccordo per tubo dritto
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : EO UNION G08L71


La funzione principale dei raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione è quella di collegare un numero diverso di tubi. L'ampia gamma di raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione, di tipo G, GR, W, T, TR, K, SV, fino a WSV, è disponibile in acciaio e in versione inox. A seconda dell'applicazione specifica, i raccordi possono essere forniti con anello di taglio (EO-PSR o DPR) o con guarnizione elastomerica (EO-2).
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-DPR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale del corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 8 mm
Dimensione raccordo 2: 8 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Unione
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Unione, diritto
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi in acciaio e in acciaio inox hanno un'elevata resistenza alla corrosione di mezzi aggressivi e influenze ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporti;Acqua;Idraulica generale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo per tubo dritto
Materialeacciaio inox
Modellog
Codice doganale73072910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
29,15 IVA esclusa
/ Unità
35,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione