RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 858680

Raccordo per tubo spiralato cil.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:858680
Rubix:170000000536995
EAN:3660338137501
RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 858680

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentog1/4 ''
Diametro del collegamento 210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 858680


Raccordo in ottone placcato al nichel. Montaggio di tubi in poliuretano e poliammide sulla guida conica del raccordo. Fissaggio a dado. Impiegato per l'aria compressa, l'acqua, i fluidi inerti e l'olio, a una pressione massima di 15 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog1/4 ''
Diametro del collegamento 210 mm
Materialeottone nichelato
4,44 IVA esclusa
/ Unità
5,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione